Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050207 Herst.-Nr.: 626 -ZZ EAN/GTIN: 7316571020839 |
| |
|
| | |
| SKF 626 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm Innen 6 mm Außen 19 mm Breite 6 mm Gewicht 0,008 kg EAN 7316571020846 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 626 -ZZ ID 6mm AD 19mm Breite6mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 626 -ZZ | Werksnummer: | 10015802 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,01 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,21* | € 1,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,23* | € 1,80* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,37* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|