Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 31115408 Schleifstift ZY ALU D.10xL.13mm CN Härte F10V Korn 80 Schaft 6 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD 31115408 Schleifstift ZY ALU D.10xL.13mm CN Härte F10V Korn 80 Schaft 6 mm
PFERD 31115408 Schleifstift ZY ALU D.10xL.13mm CN Härte F10V Korn 80 Schaft 6 mm
PFERD 31115408 Schleifstift ZY ALU D.10xL.13mm CN Härte F10V Korn 80 Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049507
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31115408
EAN/GTIN:
     4007220802908
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Schleifstift ALU D10xH13mm 6mm SiC CN 80 ZY PFERD speziell für den Einsatz auf Aluminium und Buntmetallen wie Kupfer, Messing und Zink · zum Entfernen von Graten und Anfasen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: CN · max. Drehzahl: 95400min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011301
HerstellerNr:
31115408
Werksnummer:
4143050106
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D10xH13mm 6 mm
Produktart:
Schleifstift
Ausfuehrung:
ZY
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,70*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
4 Tage
396
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 1,81*
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,81*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.