Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960221NU IDS Kartusche GA40 offen Zenith


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960221NU IDS Kartusche GA40 offen Zenith
IDEAL STANDARD H960221NU IDS Kartusche GA40 offen Zenith
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048636
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960221NU
EAN/GTIN:
     4015234440931
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
IDS Kartusche GA40 offen Zenith Kartusche Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,074 kg Artikel-Nr.: H960221NU Weitere technische Eigenschaften: · Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Bedienelement Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960221NU
Werksnummer:
6000543330
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS KARTUSCHE GA40 OFFEN ZENITH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,73*
€ 100,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,53*
€ 100,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 101,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,57*
€ 105,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960332NU
ab € 79,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A960569NU
ab € 72,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A962373NU
ab € 61,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A963068NU
ab € 78,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A960181NU
ab € 63,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A962105NU
ab € 73,26*
Ähnlich
Ideal Standard
F960632NU
ab € 32,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A960951NU
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.