| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047999 Herst.-Nr.: H960883AA EAN/GTIN: 4015234727803 |
| |
|
| | |
| IDS Schieber GLANCE Kunststoff, für Brausewandstange chrom Schieber Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,180 kg Artikel-Nr.: H960883AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H960883AA | Werksnummer: | 6000543740 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS GLANCE KUNSTST.SCHIEBER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,69* | € 112,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,99* | € 112,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,40* | € 112,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,93* | € 116,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|