| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047784 Herst.-Nr.: 32546340 EAN/GTIN: 4059625231845 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset METROPOL f UP Wannenm m Sich-kom u Schdmpf bru bl mit Hebelgriff · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kenn Weitere Informationen: | | eClassID: | 11050016105 | HerstellerNr: | 32546340 | Werksnummer: | 6000646724 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 2,350000 | Gewicht brutto Kg: | 2,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wannenmischer | Ausfuehrung: | Unterputz Fertigset m. Sicherungskombi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 345,80* | € 409,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 374,28* | € 442,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,63* | € 443,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,43* | € 448,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,53* | € 450,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|