Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T000442AA IDS Schieber für Brausewandstange Senses 110 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T000442AA IDS Schieber für Brausewandstange Senses 110 chrom
IDEAL STANDARD T000442AA IDS Schieber für Brausewandstange Senses 110 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047575
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T000442AA
EAN/GTIN:
     8014140341871
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange
IDS Schieber für Brausewandstange Senses 110 chrom Schieber Serie: Senses Hersteller: Ideal Standard Version: für Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,108 kg Artikel-Nr.: T000442AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T000442AA
Werksnummer:
6000544931
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS SCHIEBER F.BRAUSEWANDSTANGE SENSES110
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 28,94*
€ 38,81*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,92*
€ 41,86*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,22*
€ 41,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,56*
€ 43,59*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T000344NU
ab € 8,79*
Ähnlich
Ideal Standard
T000441AA
ab € 28,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A961147AA
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.