Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 32540340 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 32540340 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chr
HANSGROHE 32540340 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chr
HANSGROHE 32540340 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047539
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540340
EAN/GTIN:
     4059625229477
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chrom Ausladung 180 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen
Weitere Informationen:
eClassID:
11050015805
HerstellerNr:
32540340
Werksnummer:
6000646709
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
3,010000
Gewicht brutto Kg:
3,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenmischer
Ausfuehrung:
Aufputz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 352,27*
€ 408,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,70*
€ 442,63*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 443,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,09*
€ 447,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,50*
€ 449,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,42*
€ 527,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,02*
€ 520,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540140
ab € 355,51*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 328,82*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 331,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 353,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 200,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 202,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 179,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 179,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 200,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.