Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T000344NU IDS Schieber für Brausewandstange Senses 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T000344NU IDS Schieber für Brausewandstange Senses 70
IDEAL STANDARD T000344NU IDS Schieber für Brausewandstange Senses 70
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047403
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T000344NU
EAN/GTIN:
     8014140337461
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange
IDS Schieber für Brausewandstange Senses 70 Schieber Serie: Senses Hersteller: Ideal Standard Version: für Brausestange Gewicht: 0,078 kg Artikel-Nr.: T000344NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T000344NU
Werksnummer:
6000544920
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS SCHIEBER F. BRAUSEWANDSTANGE
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,53*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 13,41*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,59*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,78*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T000442AA
ab € 28,94*
Ähnlich
Ideal Standard
T000441AA
ab € 28,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A961147AA
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.