| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040046490 Herst.-Nr.: 28011000 EAN/GTIN: 4059625206683 |
| |
|
| | |
| Montagewinkel AXOR sBox für Montageplatte Fliesenrand Mindesteinbauhöhe 400 mm · maximale Einbauhöhe 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11050023101 | HerstellerNr: | 28011000 | Werksnummer: | 6000646640 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 245,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 2,380000 | Gewicht brutto Kg: | 2,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Montagewinkel | Ausfuehrung: | für Montageplatte Fliesenrand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,42* | € 193,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 159,64* | € 193,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,33* | € 194,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,54* | € 196,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 172,18* | € 207,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|