Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD J244101 IDS WC-Sitz ESCAPE mit Deckel, Scharniere chrom weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD J244101 IDS WC-Sitz ESCAPE mit Deckel, Scharniere chrom weiß
IDEAL STANDARD J244101 IDS WC-Sitz ESCAPE mit Deckel, Scharniere chrom weiß
IDEAL STANDARD J244101 IDS WC-Sitz ESCAPE mit Deckel, Scharniere chrom weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046315
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     J244101
EAN/GTIN:
     8023246170520
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
IDS WC-Sitz ESCAPE mit Deckel, Scharniere chrom weiß WC-Sitz Serie: Escape Hersteller: Ideal Standard Material: Kunststoff (Duroplast) Mit Deckel Farbe / Oberfläche: Weiß Sitz-Typ: Wrapover Gewicht: 4,000 kg Artikel-Nr.: J244101 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
12140100401
HerstellerNr:
J244101
Werksnummer:
6000543966
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,595000
Gewicht brutto Kg:
2,595000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS WC-Sitz ESCAPE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 129,99*
€ 162,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,82*
€ 174,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,73*
€ 174,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 174,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,56*
€ 209,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T676601
ab € 102,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T676701
ab € 130,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T679201
ab € 45,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T679301
ab € 61,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T679801
ab € 30,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T679901
ab € 64,96*
Ähnlich
Ideal Standard
W302601
ab € 17,37*
Ähnlich
Ideal Standard
S409301
ab € 72,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T676783
ab € 163,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.