Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045001 Herst.-Nr.: 26594000 EAN/GTIN: 4005176486470 |
| |
|
| | |
| Grohe Bsta RAINSHOWER SMARTACTIVE 150 900mm, Water Saving 9,5 l/min chrom mit 3 Strahlarten · bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26590) · mit Wandhaltern aus Metall · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · EasyReach Ablage · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · FastFixation Plus verstellbare Distanz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26594000 | Werksnummer: | 6000579426 | Länge netto mm: | 1060,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 1,950000 | Gewicht brutto Kg: | 1,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brausestangenset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,44* | € 159,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,61* | € 166,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 144,32* | € 177,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,89* | € 185,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,43* | € 186,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|