| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042453 Herst.-Nr.: A960989AA EAN/GTIN: 4015413773096 |
| |
|
| | |
| IDS Brausehalter-Schieber CELIA chrom Brausehalter Serie: Celia Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,182 kg Artikel-Nr.: A960989AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Gleitschiene· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Verstellbar Nein· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960989AA | Werksnummer: | 6000539718 | Länge netto mm: | 137,00 | Breite netto mm: | 53,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,202000 | Gewicht brutto Kg: | 0,202000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS BRAUSEHALTER-SCHIEBER CELIA CHROM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,96* | € 91,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,68* | € 91,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,98* | € 92,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,31* | € 96,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|