| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042382 Herst.-Nr.: A960982AA EAN/GTIN: 4015413772525 |
| |
|
| | |
| IDS Brausehalter-Schieber CMIX LIFE chrom Brausehalter Serie: Ceramix Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,082 kg Artikel-Nr.: A960982AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Gleitschiene· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Verstellbar Nein· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960982AA | Werksnummer: | 6000539713 | Länge netto mm: | 40,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,091000 | Gewicht brutto Kg: | 0,091000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS BRAUSEHALTER-SCHIEBER CMIX LIFE CHROM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,18* | € 79,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,80* | € 79,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,06* | € 79,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,93* | € 83,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|