| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042207 Herst.-Nr.: A960962AA EAN/GTIN: 4015413773416 |
| |
|
| | |
| IDS Brausehalter-Schieber CERAWELL 300 Chrom Brausehalter Serie: Cerawell Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,131 kg Artikel-Nr.: A960962AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Gleitschiene· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Verstellbar Nein· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960962AA | Werksnummer: | 6000539700 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 98,00 | Höhe netto mm: | 98,00 | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS BRAUSEHALTER-SCHIEBER CERAWELL 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,08* | € 119,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,04* | € 119,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,45* | € 120,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,88* | € 126,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|