| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041622 Herst.-Nr.: B9490AA EAN/GTIN: 3800861022114 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE AP chrom DN 15 · Ideal Pure nickelfreie Wasserwege · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Ausladung 173 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-167 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120° · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 173mm · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B9490AA | Werksnummer: | 6000541194 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 2,575000 | Gewicht brutto Kg: | 2,575000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,12* | € 210,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 184,89* | € 218,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,44* | € 231,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 200,84* | € 236,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,92* | € 250,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|