Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABERE 91523 Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABERE 91523 Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm .
CABERE 91523 Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm .
CABERE 91523 Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm .
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037169
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91523
EAN/GTIN:
     4012695915237
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.40mm doppellag.m.Stahlkuppl. Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2? Ww.-Gewinde Stahlkupplungen Weitere technische Eigenschaften: · Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
91523
Werksnummer:
4000812791
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
590,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
7,220000
Gewicht brutto Kg:
7,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m Wellen-Ø 12 mm
Produktart:
Rohrreinigungswelle
Ausfuehrung:
mit Stahlkupplung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 50,01*
€ 65,03*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 65,03*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 52,22*
€ 68,01*
€ 5,95*
ab € 51,41*
€ 69,19*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 54,07*
€ 70,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABERE
91525
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.