| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000812791 Herst.-Nr.: 91523 EAN/GTIN: 4012695915237 |
| |
|
| | |
| Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2″ Ww.-Gewinde StahlkupplungenWeitere technische Eigenschaften:· Spirale: doppellagig Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stahlkupplung | Länge: | 10 m | Wellen-Ø: | 12 mm | Krallen-Ø: | 40 mm | Marke: | CABERE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,01* | € 65,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,15* | € 65,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,22* | € 68,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,41* | € 69,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,07* | € 70,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|