Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm Krallen-D.40mm doppellag.m.Stahlkuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5204001690
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91523
EAN/GTIN:
     4012695915237
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2″ Ww.-Gewinde StahlkupplungenWeitere technische Eigenschaften:· Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlkupplung
Länge:
10 m
Wellen-Ø:
12 mm
Krallen-Ø:
40 mm
Marke:
CABERE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: cabere rohrreinigungswellen, reinigungsspirale, Rohrreinigungswellen, Verlängerungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 50,01*
€ 65,03*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 65,03*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 52,22*
€ 68,01*
€ 5,95*
ab € 51,41*
€ 69,19*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 54,07*
€ 70,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABERE
91525
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.