| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040024574 Herst.-Nr.: 82305021-00 EAN/GTIN: 4021344899781 |
| |
|
| | |
| Kludi Distanzscheibe für Logo Wandstange transparent Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 82305021-00 | Werksnummer: | 6000642199 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KLUDI Ersatzteil Distanzscheibe für | Ausfuehrung: | Logo Wandstange Neutral |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,64* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,38* | € 3,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,57* | € 3,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,97* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,60* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|