Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 6253505-00 KLUDI Gleitschieber chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 6253505-00 KLUDI Gleitschieber chr
KLUDI 6253505-00 KLUDI Gleitschieber chr
KLUDI 6253505-00 KLUDI Gleitschieber chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024515
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6253505-00
EAN/GTIN:
     4021344879035
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange
KLUDI Gleitschieber chr für Wandstangen und Brause-Sets mit Rohrdurchmesser 23 mm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubeh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6253505-00
Werksnummer:
6000641515
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gleitschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 26,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,23*
€ 31,77*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 32,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,73*
€ 32,27*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
4021344058003
ab € 19,05*
Ähnlich
Kludi
93021610-00
ab € 1,98*
Ähnlich
Kludi
93073300-00
ab € 12,27*
Ähnlich
Kludi
93107000-00
ab € 2,74*
Ähnlich
Kludi
6149905-00
ab € 38,51*
Ähnlich
Kludi
7133705-00
ab € 14,93*
Ähnlich
Kludi
6053205-00
ab € 9,02*
Ähnlich
Kludi
6153505-00
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.