Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 218054 Schleifgewebe KL 385 JF 280 x 230 mm - P 150


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 218054 Schleifgewebe KL 385 JF 280 x 230 mm - P 150
KLINGSPOR 218054 Schleifgewebe KL 385 JF 280 x 230 mm - P 150
KLINGSPOR 218054 Schleifgewebe KL 385 JF 280 x 230 mm - P 150
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024322
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218054
EAN/GTIN:
     4014855043675
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.150 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
eClassID:
21011304
HerstellerNr:
218054
Werksnummer:
4000844426
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 150
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,82*
1 Tag
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,83*
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
1 Tag
300
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,84*
Lager 1955
300
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.