Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY M 6 R 88513 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 30138 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 37 mm
Fischer 30138 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 37 mm
Fischer 30138 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 37 mm
Fischer 30138 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996948
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885130100060000
EAN/GTIN:
     4006209301388
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Schraubanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Hohldeckenanker R 88513 FHY M6 Stahl galv.verz. 50 Stück FISCHER Artikel 88513 Stahl FHY galvanisch verzinkt FISCHER Hohldeckenanker FHY mit Innengewinde für Schrauben - Abmessung: FHY M 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 88513.010· Normart: REYHER-Artikel 88513· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885130100060000
Werksnummer:
8000230976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,009680
Gewicht brutto Kg:
0,009680
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FHY M 6
Norm:
R 88513
Produktart:
Hohldeckenanker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6806*
€ 2,0906*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7138*
€ 2,1338*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4686*
€ 2,1986*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,8026*
€ 2,2426*
Lager 1955
100
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,161*
€ 2,6725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6725*
€ 3,18028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5617*
€ 3,04842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,551*
€ 3,03569
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
30139
ab € 4,5054*
Ähnlich
fischer
30146
ab € 1,915*
Ähnlich
fischer
30148
ab € 2,6266*
Ähnlich
fischer
30151
ab € 7,9151*
Ähnlich
fischer
30147
ab € 156,7525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.