Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880919299050060 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 60/37-T20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880919299050060 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 60/37-T20 A 2
SPAX 880919299050060 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 60/37-T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996569
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919299050060
EAN/GTIN:
     4003530091957
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 5x 60/37-T20 A 2 100 Stück SPAX Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 5 x 60/37-T20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.929· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880919299050060
Werksnummer:
8000227235
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60/37-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3955
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0822*
€ 0,1135*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1114*
€ 0,1524*
7 Tage
4300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1254*
€ 0,1714*
9 Tage
2300
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,1792*
Lager 1955
2300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1664*
€ 0,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.