Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880919299050045 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 45/30-T20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880919299050045 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 45/30-T20 A 2
SPAX 880919299050045 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR TG 5 x 45/30-T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996549
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919299050045
EAN/GTIN:
     4003530091933
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 5x 45/30-T20 A 2 200 Stück SPAX Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 5 x 45/30-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.929· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880919299050045
Werksnummer:
8000227233
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,004450
Gewicht brutto Kg:
0,004450
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45/30-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2340
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0886*
€ 0,1218*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0898*
€ 0,1227*
8 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1011*
€ 0,1386*
12 Tage
400
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,112*
€ 0,154*
Lager 1955
800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.