| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039996291 Herst.-Nr.: 20404-1048-48 EAN/GTIN: 4055316355524 |
| |
|
| | |
| Softshellhose Terrax Workwear Gr.48 schwarz/limette TERRAX 100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 20404-1048-48 | Werksnummer: | 4000379470 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,620000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 48 | Produktart: | Softshellhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,29* | € 34,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,32* | € 34,69* | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,95* | € 36,92* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 37,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,73* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|