| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986732 Herst.-Nr.: 500679012 EAN/GTIN: 4025410635884 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT barrierefr AB Befestigung oben rubinrot aus Duroplast · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Edelstahl · inkl. Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Farbe (1): rot · Weitere Informationen: | | eClassID: | 12145022602 | HerstellerNr: | 500679012 | Werksnummer: | 6000578869 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rubinrot | Produktart: | Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT | Ausfuehrung: | barrierefrei, anitbakteriell, Bef. V. ob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klobrille rot, klobrille, klobrille geberit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,85* | € 92,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,94* | € 94,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,62* | € 98,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,90* | € 275,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|