| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986682 Herst.-Nr.: 500680011 EAN/GTIN: 4025416224884 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitzring RENOVA COMFORT barrierefr AB Befestigung von oben weiß aus Duroplast · Befestigung von oben · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Farbe (1): weiß · Mit Deckel: Nein · Puffer mit Seitenführung: Nein · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 12145022701 | HerstellerNr: | 500680011 | Werksnummer: | 6000578868 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitzring RENOVA COMFORT | Ausfuehrung: | barrierefrei, anitbakteriell, Bef. V. ob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, WC-Sitz-Befestigungssatz, Kinder-Toilettensitz, Toiletten-Sitzring, WC-Kindersitz, WC-Sitzring, klodeckel weiss edelstahlscharnier, kinder toilettensitz, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,96* | € 62,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,03* | € 69,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,63* | € 73,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,18* | € 202,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|