Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS 6-37368-01-R-8 Flachschließblech Edelstahl käntig Breite 24 x Länge 216 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS 6-37368-01-R-8 Flachschließblech Edelstahl käntig Breite 24 x Länge 216 mm
BKS 6-37368-01-R-8 Flachschließblech Edelstahl käntig Breite 24 x Länge 216 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039982205
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6-37368-01-R-8
EAN/GTIN:
     4015596228895
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließbl.Secury VA B.24xL.216mm ktg.DIN R F-St.BKS vorgerichtet für Türöffner · geeignet für normale Beanspruchung · für alle BKS-Schlösser der Serie 13, 18, 23 Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: käntig · Ausführung: Flachstulp
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6-37368-01-R-8
Werksnummer:
3000253545
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schließblech
Ausfuehrung:
DIN rechts Flachstulp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,92*
€ 18,03*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 18,11*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 13,23*
€ 18,34*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,39*
1
€ 7,95*
ab € 13,41*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
6-37367-01-L-8
ab € 15,78*
Ähnlich
BKS
6-37367-01-R-8
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.