Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B 1300 0003 Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1300 PZ 16/35/92/8 mm DIN links / r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B 1300 0003 Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1300 PZ 16/35/92/8 mm DIN links / r
BKS B 1300 0003 Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1300 PZ 16/35/92/8 mm DIN links / r
BKS B 1300 0003 Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1300 PZ 16/35/92/8 mm DIN links / r
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980962
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1300 0003
EAN/GTIN:
     4015540591402
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
RR-Einsteckschl.B 1300 PZ 16/35/92/8mm DIN L/R VA Riegelausschl.20mm 255mm BKS für einflügelige Türen · DIN links und rechts verwendbar durch umstellbare Falle · 1-tourig, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 8 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Stulpbreite: 16mm· Lochung: PZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B 1300 0003
Werksnummer:
3000252807
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PZ 16/35/92/8 mm DIN links / rechts
Produktart:
Rohrrahmen-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Riegelausschluss 20 mm 255 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 30,82*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 24,20*
€ 30,97*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,33*
€ 31,28*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 24,58*
€ 31,46*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1300 0002
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.