Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR S500 G26 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik blau 450-550 mm ohne Armlehn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR S500 G26 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik blau 450-550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR S500 G26 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik blau 450-550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR S500 G26 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik blau 450-550 mm ohne Armlehn
Artikel-Nr.:
     1955B-4039976255
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500 G26
EAN/GTIN:
     4014296456218
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik blau 450-550mm o.Armlehnen TOPSTAR mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne höhenverstellbar mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100 % Polypropylen· Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtzerlegt
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
S500 G26
Werksnummer:
9000482922
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
ohne Armlehnen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 140,98*
€ 172,48*
€ 5,50*
ab € 138,50*
€ 172,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 173,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 176,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,38*
€ 184,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,27*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,23*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.