Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 10760880 Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Aluminium 32-42 mm F1 / naturfarb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 10760880 Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Aluminium 32-42 mm F1 / naturfarb
HOPPE 10760880 Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Aluminium 32-42 mm F1 / naturfarb
HOPPE 10760880 Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Aluminium 32-42 mm F1 / naturfarb
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544346
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10760880
EAN/GTIN:
     4012789609837
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Alu.F1/naturf.32-42mm Secustik®/VarioFit® Stand. HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10760880
Werksnummer:
8000347455
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fenstergriff
Ausfuehrung:
Standard
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,27*
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,28*
3 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,29*
Lager 1955
62
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,67*
1 Tag
62
1
€ 7,99*
ab € 2,69*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.