Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40029 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40029 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40029 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40029 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542438
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40029
EAN/GTIN:
     4023386400291
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40029 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40029
Werksnummer:
40029
Gewicht netto Kg:
5,580000
Gewicht brutto Kg:
5,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.