Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40207 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40207 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40207 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40207 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542264
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40207
EAN/GTIN:
     4023386402073
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Leitungsroller
leitungsroller 40m
Weingärtner 40207 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40207
Werksnummer:
40207
Gewicht netto Kg:
11,550000
Gewicht brutto Kg:
11,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.