Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40007 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40007 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 25m
Weingärtner 40007 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 25m
Weingärtner 40007 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542221
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40007
EAN/GTIN:
     4023386400079
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40007 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40007
Werksnummer:
40007
Gewicht netto Kg:
3,450000
Gewicht brutto Kg:
3,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.