Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40095 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40095 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40095 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40095 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542182
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40095
EAN/GTIN:
     4023386400956
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40095 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40095
Werksnummer:
40095
Gewicht netto Kg:
8,640000
Gewicht brutto Kg:
8,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.