Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40071 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40071 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40071 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40071 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542040
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40071
EAN/GTIN:
     4023386400710
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40071 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40071
Werksnummer:
40071
Gewicht netto Kg:
7,220000
Gewicht brutto Kg:
7,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.