Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40059 TOP-LINE Gerätetrommel, 230V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40059 TOP-LINE Gerätetrommel, 230V, 40m
Weingärtner 40059 TOP-LINE Gerätetrommel, 230V, 40m
Weingärtner 40059 TOP-LINE Gerätetrommel, 230V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541987
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40059
EAN/GTIN:
     4023386400598
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40059 TOP-LINE Gerätetrommel, 230V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40059
Werksnummer:
40059
Gewicht netto Kg:
7,750000
Gewicht brutto Kg:
7,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.