Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40042 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40042 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40042 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40042 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541897
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40042
EAN/GTIN:
     4023386400420
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40042 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40042
Werksnummer:
40042
Gewicht netto Kg:
5,860000
Gewicht brutto Kg:
5,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.