Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40037 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40037 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40037 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40037 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541868
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40037
EAN/GTIN:
     4023386400376
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40037 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40037
Werksnummer:
40037
Gewicht netto Kg:
5,780000
Gewicht brutto Kg:
5,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.