| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000515772 Herst.-Nr.: 2715042 EAN/GTIN: 4030913957968 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2715042 Gr.42 Rallyekombi schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen Gummizug im Bund verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss 2 Golffalten im Rücken 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen doppelte Maßstabtasche Handytasche Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten farbige Biese am Sattel Tascheneingriffe und Taschenpatten Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2715042 | Werksnummer: | 2715042 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,09* | € 48,86* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,74* | € 48,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,60* | € 49,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,94* | € 49,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,79* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|