Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI K7A40NTF Kabeltrommel Generation 7 Companion 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI K7A40NTF Kabeltrommel Generation 7 Companion 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 250 m
HEDI K7A40NTF Kabeltrommel Generation 7 Companion 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 250 m
HEDI K7A40NTF Kabeltrommel Generation 7 Companion 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 250 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884900
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7A40NTF
EAN/GTIN:
     4003644022595
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Gen 7 Companion 40m H07RN-F 3x1,5mm² 250mm 3 Schutzkon.steckd. aus Vollkunststoff · Ø 250 mm · mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
eClassID:
27142602
HerstellerNr:
K7A40NTF
Werksnummer:
4000873503
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
390,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Ausfuehrung:
250 mm 3 Schutzkontakt-Steckdosen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 82,70*
€ 101,31*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 82,70*
€ 102,44*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 87,25*
€ 105,13*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 88,40*
€ 107,21*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 107,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.