| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884478 Herst.-Nr.: BR084085 EAN/GTIN: 4251138200015 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Notdusche Classicline m.Zugst.Über-Tür-Montage Anschl.3/4 IG Zoll B-SAFETY Körpernotdusche · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom 50l/min · Wasseranschluss: 3/4 IG " · erfüllt DIN Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030104 | HerstellerNr: | BR084085 | Werksnummer: | 4000387011 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Notdusche | Ausfuehrung: | Über-Tür-Montage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 239,56* | € 283,31* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,09* | € 302,84* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 248,80* | € 307,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,39* | € 342,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 270,56* | € 342,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 239,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|