| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884443 Herst.-Nr.: IB3611S1PS-46 EAN/GTIN: 0690774700390 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh FE4 Adventure Safety Gr.46 blau/gelb S1PS SR ESD EN20345 nach DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS SR ESD · Obermaterial Mikrofaser, Mesh und TPU · Futter: Mikrofaser · Einlegesohle: geformter Polyurethanschaum · Floatride Energy-Zwischensohle mit geriffelter, rutschfester Gummihaut und Zehenschutz · Zwischensohle aus Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | IB3611S1PS-46 | Werksnummer: | 4000374086 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Ursprungsland: | KH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsschuh | Ausfuehrung: | S1PS SR ESD EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik schuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,48* | € 112,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,22* | € 114,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 95,75* | € 119,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,12* | € 122,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 101,00* | € 124,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|