| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884431 Herst.-Nr.: IB3610S3S-41 EAN/GTIN: 0690774700147 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh FE4 Adventure Safety Gr.41 schwarz/rot S3S SR ESD EN20345 nach DIN EN ISO 23045:2022 · SR S3S ESD · Obermaterial Mikrofaser, Mesh und TPU · Futter: Mikrofaser · Einlegesohle: geformter Polyurethanschaum · Floatride Energy-Zwischensohle mit geriffelter, rutschfester Gummihaut und Zehenschutz · Zwischensohle aus F Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | IB3610S3S-41 | Werksnummer: | 4000374071 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Ursprungsland: | KH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsschuh | Ausfuehrung: | S3S SR ESD EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,83* | € 119,74* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,09* | € 134,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|