Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R067325045 KBB-O-50 -VD LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976881923
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R067325045 KBB-O-50 -VD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX R067325045 KBB-O-50 -VD LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,48 kg
Baureihe Super-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

REX R067325045 KBB-O-50 -VD LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R067325045 KBB-O-50 -VD
Werksnummer:
10224310
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.