Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30523 Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.500m PES aus gewebtem Polyester ·


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
30523 Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.500m PES aus gewebtem Polyester ·
30523 Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.500m PES aus gewebtem Polyester ·
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30523
EAN/GTIN:
     4030198305232
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
30523 Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.500m PES aus gewebtem Polyester · durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht · Kernloch-Ø 76 mm · hervorragend geeignet zur Sicherung schwerer Lasten · die Verwendung
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
30523
Werksnummer:
9000487807
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsband
Ausfuehrung:
Lauflänge 500 m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,09*
€ 42,99*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 36,455*
€ 46,295*
2 Tage
6
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 46,12*
€ 58,46*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 58,54*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 50,21*
€ 65,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 85,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 46,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.