Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.172mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.172mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.172mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.172mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880713
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184613219
EAN/GTIN:
     5450248184287
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 172 mm
diamant bohrkrone
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.172mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 " / Segmentlänge 24 mm Weiter
Weitere Informationen:
eClassID:
21059190
HerstellerNr:
70184613219
Werksnummer:
4200001811
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
LU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantbohrkrone
Ausfuehrung:
geeignet für Beton und Mauerwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 235,43*
€ 281,41*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 238,11*
€ 282,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 285,56*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 258,76*
€ 307,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.