| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4200001811 Herst.-Nr.: 70184613219 EAN/GTIN: 5450248184287 |
| |
|
| | |
| Diamantbohrkrone Classic CB D172mm L450mm Sgmt13 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LU | Norm / Typ: | Classic CB | Hauptmerkmal: | Ø 172 mm Länge 450 mm Segmentanzahl 13 | Ausführung: | geeignet für Beton und Mauerwerk |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 251,67* | € 287,26* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,28* | € 288,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,56* | € 289,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,72* | € 294,64* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,18* | € 299,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|