Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM JLM506849/810 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976867124
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     JLM506849/810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM JLM506849/810 KEGELROLLENLAGER
Innen 55 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,548 kg
EAN 53893823669
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIM JLM506849/810 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JLM506849/810
Werksnummer:
10078194
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.497,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.580,61*
€ 6.640,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.557,96*
€ 6.613,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.512,66*
€ 6.560,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.497,56*
€ 6.542,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.