Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32032 -X-XL-P5 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976867069
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32032-X-XL-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32032 -X-XL-P5 KEGELROLLENLAGER
Innen 160 mm
Außen 240 mm
Breite 51 mm
Gewicht 8026 kg
EAN 4054364662691
Toleranzklasse Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

FAG 32032 -X-XL-P5 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32032-X-XL-P5
Werksnummer:
10011506
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33.597,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.